Megger Mit230 Pille Çalışan Megohmmetre | 2my34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEGGER MIT230 Megohmmetre, 250/1000 VDC, Dijital LCD | AC2UTK 2MY34

MEGGER MIT230 Megohmmetre, 250/1000 VDC, Dijital LCD

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UTK Modeli: MIT230Çapraz Referans: 2MY34
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
€1,028.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pille Çalışan Megohmmetre
doğruluk+/-% 3 +/- 2 Basamak
Otomatik KapanmaEvet
ekranDijital lcd
İzolasyon Direnci Aralığı10K - 1000M Ohm
Canlı Devre Algılama0 ila 600VAC / DC
Çıkış Test Gerilimi250/500/1000VDC
Güç Kaynağı(6) AA Piller
Direnç Aralığı0 ila 100 Ohm
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.47
Gemi yüksekliği (cm)27.18
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • İzolatörlerin sırasıyla 0 - 1000 megaohm, 25 - 600 V ve 0.01 - 100 ohm aralığında elektrik direncini, voltajını ve sürekliliğini ölçmek için kullanılan pille çalışan megaohmmetre
  • Analog sayaçların tepkisini kopyalamak için ark işlevine sahip çift dijital ekranla donatılmıştır
  • 5 dakika işlem yapılmadığında ekranı kapatan otomatik kapanma mekanizmasıyla eller serbest süreklilik testi hizmetleri sağlar
  • CAT III 600 V güvenlik derecelendirmeleriyle tasarlanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranİzolasyon Direnci AralığıÇıkış Test GerilimiGüç KaynağıGüvenlik DerecelendirmesiÜcret
MEGGER MIT310 Megohmmetre, Çift LCD, 250/1000 VDC Çıkış | AC2UTD 2MY17 MİT310+/-% 3 +/- 2 BasamakDijital lcd10K - 1000M Ohm250/500/1000VDC(8) AA PillerKAT III 600V, KAT IV 300V€1,133.21
MEGGER MIT330-EN Pille Çalışan Megohmmetre 250 / 1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-TR+/-% 3 +/- 2 BasamakDijital lcd10K - 1000M Ohm250/500/1000VDC(8) AA PillerKAT III 600V, KAT IV 300V€1,358.44
MEGGER MIT200 Pille Çalışan Megohmmetre 500vdc | AC2UTH 2MY31 MİT200+/-% 3 +/- 2 BasamakDijital lcd1000M Ohm500 VDC(6) AA PillerKAT III 600V€793.76
MEGGER MIT210 Pille Çalışan Megohmmetre 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MİT210+/-% 3 +/- 2 BasamakDijital lcd10K - 1000M Ohm1000 VDC(6) AA PillerKAT III 600V€830.33
MEGGER BM5200 Pille Çalışan Megohmmetre 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+/- 5%Dijital / Analog LCD100k ohm ile 1T ohm arası250/500/1000/2500/5000 VDC(8) AA PillerKAT III 600V€3,753.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEGGER MIT230 Megohmmetre, 250/1000 VDC, Dijital LCD
€1,028.69 / Adet