Megger Mit310 Pille Çalışan Megohmmetre | 2my17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEGGER MIT310 Megohmmetre, Çift LCD, 250/1000 VDC Çıkış | AC2UTD 2MY17

MEGGER MIT310 Megohmmetre, Çift LCD, 250/1000 VDC Çıkış

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2UTD Modeli: MIT310Çapraz Referans: 2MY17
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
€1,133.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pille Çalışan Megohmmetre
doğruluk+/-% 3 +/- 2 Basamak
Otomatik KapanmaEvet
ekranDijital lcd
İzolasyon Direnci Aralığı10K - 1000M Ohm
Canlı Devre Algılama0 ila 600VAC / DC
Çıkış Test Gerilimi250/500/1000VDC
Güç Kaynağı(8) AA Piller
Direnç Aralığı0 ila 99.9 Ohm
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V, KAT IV 300V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Elektrik tesisatlarında gerilim, direnç, yalıtım ve sürekliliği test etmek için tasarlanmış yalıtım ve süreklilik test cihazı
  • Sinüzoidal dalga formu ile doğrusal yükleri ölçerken doğru okumalar sağlayan bir sensör ölçer ile donatılmıştır
  • Yinelenen yanıtlar için analog ark işlevine sahip bir çift ekran sistemi içerir
  • 0 - 1000 megohm aralığında izolasyon direncini ölçer, 0 - 600 V arasında canlı devre algılamayı ve 100 ohm'a kadar süreklilik ölçümünü yapar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranİzolasyon Direnci AralığıÇıkış Test GerilimiGüç KaynağıGüvenlik DerecelendirmesiÜcret
MEGGER MIT330-EN Pille Çalışan Megohmmetre 250 / 1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-TR+/-% 3 +/- 2 BasamakDijital lcd10K - 1000M Ohm250/500/1000VDC(8) AA PillerKAT III 600V, KAT IV 300V€1,358.44
MEGGER MIT200 Pille Çalışan Megohmmetre 500vdc | AC2UTH 2MY31 MİT200+/-% 3 +/- 2 BasamakDijital lcd1000M Ohm500 VDC(6) AA PillerKAT III 600V€793.76
MEGGER MIT210 Pille Çalışan Megohmmetre 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MİT210+/-% 3 +/- 2 BasamakDijital lcd10K - 1000M Ohm1000 VDC(6) AA PillerKAT III 600V€830.33
MEGGER MIT230 Megohmmetre, 250/1000 VDC, Dijital LCD | AC2UTK 2MY34 MİT230+/-% 3 +/- 2 BasamakDijital lcd10K - 1000M Ohm250/500/1000VDC(6) AA PillerKAT III 600V€1,028.69
MEGGER BM5200 Pille Çalışan Megohmmetre 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+/- 5%Dijital / Analog LCD100k ohm ile 1T ohm arası250/500/1000/2500/5000 VDC(8) AA PillerKAT III 600V€3,753.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEGGER MIT310 Megohmmetre, Çift LCD, 250/1000 VDC Çıkış
€1,133.21 / Adet