Megger Tdr500/3 Zaman Alanı Reflektometre, Lcd | 29ja45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEGGER TDR500/3 Zaman Alanlı Reflektometre, Arkadan Aydınlatmalı, 5 V, İz TUTMA | AB8VKX 29JA45

MEGGER TDR500/3 Zaman Alanlı Reflektometre, Arkadan Aydınlatmalı, 5 V, İz HOLD

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8VKX Modeli: TDR500/3Çapraz Referans: 29JA45
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
€1,931.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Alanı Reflektometresi
doğruluk+/-% 1
Otomatik KapatmaEvet
ekranArka ışıklı LCD
Muhafaza DeğerlendirmesiIP54
Empedans25,50,75 ve 100 Ohm
Ölçüm Aralığı5000 M
Tarafından desteklenmektedir(5) AA Piller
Darbe Süresi2 nS
çözümAralığın% 1'i

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.65
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu9027509000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Optik fiber kablolardaki ve diğer metalik kablo çiftlerindeki arızaları bulmak için kullanılır
  • Darbe genişliği ve kazancı için bir otomatik seçim olanağı ve yakın uç arıza tanımlaması için ultra hızlı bir darbe içerir
  • Ölçülen maksimum veri noktalarını saklayan bir iz TUTMA mekanizması ile donatılmıştır
  • IP54 Rating

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranTarafından desteklenmektedirÜcret
MEGGER CFL535G Zaman Alanı Reflektometresi 20V IP54 | AH2WWK 30KA06 CFL535G+/- 1WVGA Renkli Grafik LCDLityum iyon batarya€6,620.72
MEGGER TDR2010 Zaman Alanlı Reflektometre, 20000 Ölçüm Aralığı, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€7,385.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEGGER TDR500/3 Zaman Alanlı Reflektometre, Arkadan Aydınlatmalı, 5 V, İz HOLD
€1,931.82 / Adet