Megger Cfl535g | Zaman Alanı Reflektometre 20v IP54 | 30ka06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEGGER CFL535G Zaman Alanı Reflektometresi 20V IP54 | AH2WWK 30KA06

MEGGER CFL535G Zaman Alanlı Reflektometre 20V IP54

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2WWK Modeli: CFL535GÇapraz Referans: 30KA06
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
€6,620.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Alanı Reflektometresi
doğruluk+/- 1
Otomatik KapatmaEvet
ekranWVGA Renkli Grafik LCD
Muhafaza DeğerlendirmesiIP54
Empedans25, 50, 75, 100 ve 125 Ohm
Ölçüm Aralığı20,000
Tarafından desteklenmektedirLityum iyon batarya
Darbe SüresiMenzil ve Kablo Tarafından Belirlenir
çözümAralığın% 1'i

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.63
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)55.25
Gemi genişliği (cm)31.12
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Çıkış Genliği : 20V
  • Hız Faktörü : Değişken, 0.2 - 0.99
  • İlave Özellikler: Sonuca Yakın Hata Tanımlama için Ultra Hızlı Darbe

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranTarafından desteklenmektedirÜcret
MEGGER TDR500/3 Zaman Alanlı Reflektometre, Arkadan Aydınlatmalı, 5 V, İz TUTMA | AB8VKX 29JA45 TDR500 / 3+/-% 1Arka ışıklı LCD(5) AA Piller€1,931.82
MEGGER TDR2010 Zaman Alanlı Reflektometre, 20000 Ölçüm Aralığı, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€7,385.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEGGER CFL535G Zaman Alanlı Reflektometre 20V IP54
€6,620.72 / Adet