Megger Ttr20-1 | Transformatör Dönüş Oranı Test Cihazı | 3gzx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MEGGER TTR20-1 Transformatör Dönüş Oranı Test Cihazı | AC9KEB 3GZX6

MEGGER TTR20-1 Trafo Dönüş Oranı Test Cihazı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KEB Modeli: TTR20-1Çapraz Referans: 3GZX6
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
€4,875.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo Dönüş Oranı Test Cihazı
doğruluk+/-% 0.1 ila% 0.25 Aralığa Bağlı
Otomatik KapanmaEvet
Kalibrasyon Frekansı55 Hz
ekranLCD
Çalışma sıcaklığı. Aralık-5 ila 130 Derece F
Güç KaynağıAA Pil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.56
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ortam Nem Aralığı (% 0 ila% 90)
  • Uyarma Akımı Aralığı (0 ila 100 mA)
  • Uyarma Gerilim Aralığı (Otomatik, Dağıtım veya Güç Transformatörleri ve Potansiyel Transformatörler için 8 V AC, Akım Transformatörleri için 0.5, 1.5 veya 8 V AC)
  • Transformatör Polaritesi (Normal veya Ters)
  • Oran Aralığını Döndürür (0.8 ila 10,000)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MEGGER TTR20-1 Trafo Dönüş Oranı Test Cihazı
€4,875.94 / Adet