Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MENDA 35262 Şişe 8 Ons Mavi | AC8AZE 39H789

MENDA 35262 Şişe 8 Ons Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8AZE Model: 35262Çapraz Referans: 39H789
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
€15.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şişe
Temel malzemePlastik
Gövde RengiMavi
gövde MalzemesiYüksek yoğunluklu polietilen
Kapasite8 oz.
Kapatma MalzemesiDahil Değil
derinlik2.25 "
Mezuniyet AralığıBelirtilmemiş
Yükseklik4 11 / 16 "
AğızDar
Vida Kapatma Boyutu38-400 mm
ShapeKare
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu3923300000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde RengiKapasitederinlikYükseklikgenişlikÜcret
MENDA 35260 Şişe 4 Ons Mavi | AC8AZC 39H787 35260Mavi4 oz.2.125 "2.625 "2.12 "€17.93
MENDA 35261 Şişe 6 Ons Mavi | AC8AZD 39H788 35261Mavi6 oz.2.125 "4"2.12 "€16.66
MENDA 35263 Şişe 8 Ons Mavi | AC8AZF 39H790 35263Mavi8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€9.82
MENDA 35264 Şişe 8 Ons Mavi | AC8AZG 39H791 35264Mavi8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€18.70
MENDA 35491 Şişe 6 Ons Turuncu | AC8BAB 39H810 35491Portakal6 oz.2.125 "4"2.12 "€15.40
MENDA 35492 Şişe 6 Ons Turuncu | AC8BAC 39H811 35492Portakal6 oz.2.125 "4"2.12 "€14.54
MENDA 35494 Şişe 6 Ons Yeşil | AC8BAE 39H813 35494Yeşil6 oz.2.125 "4"2.12 "€15.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MENDA 35262 Şişe 8 Ons Mavi
€15.97 / Adet