Mercoid Pblt2-15-60-pu | 15 Psi'ye Dalgıç Seviye Verici | 2hmb9 | Raptor Supplies Türkiye
MERCOID PBLT2-15-60-PU Dalgıç Seviye Transmiteri - 15 Psi | AC2CGY 2HMB9

MERCOID PBLT2-15-60-PU 15 Psi'ye Daldırılabilir Seviye Vericisi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CGY Modeli: PBLT2-15-60-PUÇapraz Referans: 2HMB9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€931.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgıç Seviye Transmitteri
doğruluk+/-% 0.25 Tam Ölçek
Kablo KaplamaPoliüretan
Kablo Uzunluğu60ft.
Çıktı4 ila 20 mA DC
Gerekli Güç13 - 30 VDC
basınç Aralığı0 - 15 psi
Sensör Uzunluğu7-51 / 64 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
TipKuş Kafesi Tasarımı
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N, Poliüretan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.81
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)46.23
Gemi genişliği (cm)46.74
HS kodu9026102080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo Uzunluğubasınç AralığıSıcaklık. menzilTipIslanan MalzemelerÜcret
MERCOID PBLT2-5-40 Dalgıç Seviye Transmitteri 0 ila 5 Psi | AC2CGR 2HMB3 PBLT2-5-4040ft.0 - 5 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N€1,227.54
MERCOID PBLT2-10-40 10 Psi'ye Kadar Dalgıç Seviye Transmitteri | AC2CGT 2HMB4 PBLT2-10-4040ft.0 - 10 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N€1,227.54
MERCOID PBLT2-15-60 15 Psi'ye Kadar Dalgıç Seviye Transmitteri | AC2CGU 2HMB5 PBLT2-15-6060ft.0 - 15 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N€1,272.86
MERCOID PBLT2-20-60 20 Psi'ye Kadar Dalgıç Seviye Transmitteri | AC2CGV 2HMB6 PBLT2-20-6060ft.0 - 20 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N€1,272.86
MERCOID PBLT2-5-40-PU Dalgıç Seviye Transmitteri 0 - 5 Psi | AC2CGW 2HMB7 PBLT2-5-40-PU40ft.0 - 5 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N, Poliüretan€871.82
MERCOID PBLT2-10-40-PU Dalgıç Seviye Transmiteri - 10 Psi | AC2CGX 2HMB8 PBLT2-10-40-PU40ft.0 - 10 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N, Poliüretan€871.82
MERCOID PBLT2-20-60-PU Dalgıç Seviye Transmiteri 20 Psi'ye | AC2CGZ 2HMC1 PBLT2-20-60-PU60ft.0 - 20 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N, Poliüretan€931.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERCOID PBLT2-15-60-PU 15 Psi'ye Daldırılabilir Seviye Vericisi
€931.61 / Adet