Mercoid Sblt2-15-60-etfe | Dalgıç Seviye Verici 15 Psi'ye | 2hmc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERCOID SBLT2-15-60-ETFE 15 Psi'ye Kadar Dalgıç Seviye Transmitteri | AC2CHC 2HMC4

MERCOID 2 Psi'a Kadar SBLT15-60-15-ETFE Dalgıç Seviye Vericisi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CHC Modeli: SBLT2-15-60-ETFEÇapraz Referans: 2HMC4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,021.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgıç Seviye Transmitteri
doğruluk+/-% 0.25 Tam Ölçek
Kablo KaplamaETFE
Kablo Uzunluğu60ft.
Çıktı4 ila 20 mA DC
Gerekli Güç13 - 30 VDC
basınç Aralığı0 - 15 psi
Sensör Uzunluğu6-45 / 64 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 150 Derece F
TipMermi Burun
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N, PVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu9026102080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo Uzunluğubasınç AralığıSıcaklık. menzilTipIslanan MalzemelerÜcret
MERCOID PBLT2-5-40 Dalgıç Seviye Transmitteri 0 ila 5 Psi | AC2CGR 2HMB3 PBLT2-5-4040ft.0 - 5 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N€1,227.54
MERCOID PBLT2-10-40 10 Psi'ye Kadar Dalgıç Seviye Transmitteri | AC2CGT 2HMB4 PBLT2-10-4040ft.0 - 10 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N€1,227.54
MERCOID PBLT2-15-60 15 Psi'ye Kadar Dalgıç Seviye Transmitteri | AC2CGU 2HMB5 PBLT2-15-6060ft.0 - 15 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N€1,272.86
MERCOID PBLT2-20-60 20 Psi'ye Kadar Dalgıç Seviye Transmitteri | AC2CGV 2HMB6 PBLT2-20-6060ft.0 - 20 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N€1,272.86
MERCOID PBLT2-5-40-PU Dalgıç Seviye Transmitteri 0 - 5 Psi | AC2CGW 2HMB7 PBLT2-5-40-PU40ft.0 - 5 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N, Poliüretan€871.82
MERCOID PBLT2-10-40-PU Dalgıç Seviye Transmiteri - 10 Psi | AC2CGX 2HMB8 PBLT2-10-40-PU40ft.0 - 10 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N, Poliüretan€871.82
MERCOID PBLT2-15-60-PU Dalgıç Seviye Transmiteri - 15 Psi | AC2CGY 2HMB9 PBLT2-15-60-PU60ft.0 - 15 psi0 Derece ila 200 Derece FKuş Kafesi Tasarımı316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N, Poliüretan€931.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERCOID 2 Psi'a Kadar SBLT15-60-15-ETFE Dalgıç Seviye Vericisi
€1,021.72 / Adet