Merit 05539512518 | Yüzey İyileştirme Diski 5 İnç 80 Grit Orta | 32ux68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 05539512518 Yüzey Düzenleme Diski 5 inç 80 Grit Orta | AG3CKT 32UX68

MERIT 05539512518 Yüzey İyileştirme Diski 5 inç 80 Kum Orta

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3CKT Model: 05539512518Çapraz Referans: 32UX68
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
€5.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüzey Koşullandırma Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Destek MalzemesiNaylon
Destek AğırlığıX
RenkKestane rengi
Disk Çapı5"
sınıfOrta
Kumtaşı80
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu6804100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenksınıfKumtaşıÜcret
MERIT 66623326072 Yüzey Düzenleme Diski 5 inç Ekstra Kaba | AG3CKQ 32UX66 66623326072SiyahEkstra Kaba40€7.60
MERIT 05539512519 Yüzey Düzenleme Diski 5 inç 50 Grit Kaba | AG3CKR 32UX67 05539512519KahverengiKaba50€5.22
MERIT 08834162584 Yüzey Düzenleme Diski 5 inç Çok İnce | AG3CKU 32UX69 08834162584MaviÇok iyi150€5.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 05539512518 Yüzey İyileştirme Diski 5 inç 80 Kum Orta
€5.25 / Adet