MERIT 08834123011 Kaplamalı Demonte Mop Zımpara, 60 Kum, Seramik, 6 İnç Çap, 1 İnç Alın Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montajsız Flap Tekerlek |
Aşındırıcı Malzeme | Seramik |
Aşındırıcı Tip | Kaplanmış |
Çap | 6" |
Yüz genişliği | 1" |
sınıf | Orta |
Kumtaşı | 60 |
Delik büyüklüğü | 1" |
Maks. RPM | 6000 rpm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Maks. RPM | Aşındırıcı Malzeme | Çap | Yüz genişliği | sınıf | Kumtaşı | Delik büyüklüğü | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834122564 | 6000 | Aluminyum oksit | 6" | 2" | Orta | 80 | - | Montajsız Flap Tekerlek | €65.98 | ||
08834122034 | 12000 RPM | Seramik | 4" | 1" | Orta | 60 | 5 / 8 " | Montajsız Flap Tekerlek | €38.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
08834122037 | 12000 RPM | Seramik | 4" | 1" | İnce | 120 | 5 / 8 " | Montajsız Flap Tekerlek | €44.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
08834123012 | 6000 rpm | Seramik | 6" | 1" | Orta | 80 | 1" | Montajsız Flap Tekerlek | €61.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
08834123014 | 6000 rpm | Seramik | 6" | 1" | İnce | 120 | 1" | Montajsız Flap Tekerlek | €77.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
08834123034 | 6000 rpm | Seramik | 6" | 2" | Orta | 80 | 1" | Montajsız Flap Tekerlek | €81.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
08834122013 | - | - | - | - | - | - | - | Flap Tekerlek | €39.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00