Merit 08834131831 | Mop Zımpara Ao 3/4 X 3/4 X 1/8 İnç Şaft 80g | 3re17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834131831 Mop Zımpara Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 İnç Şaft 80g | AD2MAG 3RE17

MERIT 08834131831 Mop Zımpara Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 İnç Şaft 80g

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2MAG Model: 08834131831Çapraz Referans: 3RE17
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
€9.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saplı Flap Tekerlek
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipKaplanmış
Çap3 / 4 "
sınıfOrta
Kumtaşı80
Maks. RPM35,000
Şaft Boyutu1 / 8 "
Sap TipiDüz
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu6805305000
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834131831 Mop Zımpara Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 İnç Şaft 80g
€9.59 / Adet