MERIT 08834160002 Disk Yedekleme Pedi, 1-1/4" Boyut T, Düz Mil, Arkadan Montajlı, 40000 RPM
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk Yedekleme Pedi |
Arka Montaj Boyutu | 1 / 4 " |
Arka Montaj Tipi | Düz Şaft |
gövde Malzemesi | Kauçuk |
Yoğunluk | Orta |
Disk Çapı | 1.25 " |
Yüz Montaj Tipi | TR |
Maks. RPM | 40,000 |
Vakum Deliği Tasarımı | Vakumsuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Yoğunluk | Disk Çapı | Yüz Montaj Tipi | Maks. RPM | Vakum Deliği Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834164003 | Orta | - | Hızlı değişim | - | Delik Yok | €23.45 | ||
08834164622 | Zor | - | Hızlı değişim | - | Delik Yok | €24.07 | ||
08834164002 | Orta | 1" | TP | 40,000 | Delik Yok | €22.08 | ||
08834164005 | Orta | 3" | TP | 20,000 | Delik Yok | €33.17 | ||
08834164922 | Orta | 2" | TR | 30,000 | Delik Yok | €26.41 | ||
08834174101 | Orta | 3" | Yapıştırıcı / PSA | 10,000 | Delik Yok | €18.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00