Merit 08834166322 | Yüzey İyileştirme Diski 3 İnç 50 Grit Kaba | 32ux35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834166322 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç 50 Grit Kaba | AG3CJR 32UX35

MERIT 08834166322 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç 50 Grit Kaba

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3CJR Model: 08834166322Çapraz Referans: 32UX35

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€5.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüzey Koşullandırma Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Takma SistemiTR
Ek tipiHızlı değişim
Destek MalzemesiNaylon
Destek AğırlığıX
RenkKahverengi
Disk Çapı3"
sınıfKaba
Kumtaşı50
Maks. RPM20,000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu6805300000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenksınıfKumtaşıÜcret
MERIT 08834167827 Yüzey Düzenleme Diski 3 inç 40 Grit Siyah | AG3CJV 32UX40 08834167827SiyahEkstra Kaba40€3.60
MERIT 08834166291 Yüzey Düzenleme Diski 3 inç 80 Grit Orta | AG3CKM 32UX62 08834166291Kestane rengiOrta80€4.13
MERIT 66254441300 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç Çok İnce | AG3CKN 32UX63 66254441300MaviÇok iyi150€4.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834166322 Yüzey İyileştirme Diski 3 inç 50 Grit Kaba
€5.89 / Adet