Merit 08834168156 | Yüzey Koşullandırma Diski 1-1/2 İnç 40 Grit | 32ux53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834168156 Yüzey İyileştirme Diski 1-1 / 2 inç 40 Kum | AG3CKH 32UX53

MERIT 08834168156 Yüzey İyileştirme Diski 1-1/2 inç 40 Grit

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3CKH Model: 08834168156Çapraz Referans: 32UX53
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
€1.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüzey Koşullandırma Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Takma SistemiTR
Ek tipiHızlı değişim
Destek MalzemesiNaylon
Destek AğırlığıX
RenkSiyah
Disk Çapı1.5 "
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı40
Maks. RPM30,000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu6805300000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenksınıfKumtaşıÜcret
MERIT 08834163540 Yüzey İyileştirme Diski 1-1 / 2 inç Kaba | AG3BWU 32UX54 08834163540KahverengiKaba50€1.44
MERIT 66623340036 Yüzey Düzenleme Diski 1-1 / 2 inç Orta | AG3BWV 32UX55 66623340036Kestane rengiOrta80€1.44
MERIT 08834166367 Yüzey İyileştirme Diski 1-1 / 2 inç 150 Kum | AG3BWW 32UX56 08834166367MaviÇok iyi150€1.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834168156 Yüzey İyileştirme Diski 1-1/2 inç 40 Grit
€1.30 / Adet