Merit 08834180287 | Kartuş Ruloları 1/2x1x1/8 İnç 50 Grit | 34cc42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834180287 Kartuş Rulolar 1 / 2x1x1 / 8 İnç 50 Kum | AH4BGU 34CC42

MERIT 08834180287 Kartuş Ruloları 1/2x1x1/8 İnç 50 Grit

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4BGU Model: 08834180287Çapraz Referans: 34CC42
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
€0.95 / Adet
Bu ürün sadece 100'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Rulolar
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çardak Deliği1 / 8 "
Destek Malzemesikumaş
Çap1 / 2 "
Kumtaşı50
uzunluk1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.87
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKumtaşı+uzunlukpaket adetÜcret
MERIT 08834180064 Kartuş Rulolar 1 / 4x1x1 / 8 İnç 120 Grit | AH4BGQ 34CC39 088341800641 / 4 "120Kartuş Rulolar1"1€0.66
MERIT 08834180079 Kartuş Rulolar 1 / 4x1-1 / 2x1 / 8 İnç 50 Kum | AH4BGR 34CC40 088341800791 / 4 "50Kartuş Rulolar1.5 "1€0.88
MERIT 08834180230 Kartuş Merdaneleri 3 / 8x1-1 / 2x1 / 8 İnç 50 Grit | AH4BGT 34CC41 088341802303 / 8 "50Kartuş Rulolar1.5 "1€0.87
MERIT 08834180306 Kartuş Ruloları 1/2x1-1/2x1/8 İnç 50 Kum | AH4BGV 34CC45 088341803061 / 2 "50Kartuş Rulolar1.5 "1€1.14
MERIT 08834180307 Kartuş Ruloları 1 / 2x1-1 / 2x1 / 8 İnç 60 Grit | AH4BGW 34CC46 088341803071 / 2 "60Kartuş Rulolar1.5 "1€1.14
MERIT 08834180308 Kartuş Rulolar 1 / 2x1-1 / 2x1 / 8 İnç 80 Grit | AH4BGX 34CC47 088341803081 / 2 "80Kartuş Rulolar1.5 "1€1.14
MERIT 8834180083 Kartuş Rulosu | CT2ZJT 502L98 8834180083--Kartuş Rulosu-1€0.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834180287 Kartuş Ruloları 1/2x1x1/8 İnç 50 Grit
€0.95 / Adet