Merit 08834184465 | Çapraz Ped 1-1/2 X 1-1/2 X 1/2 80 Kum | 15x511 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834184465 Çapraz Ped 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1/2 80 Kum | AA7GAC 15X511

MERIT 08834184465 Çapraz Ped 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 Grit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GAC Model: 08834184465Çapraz Referans: 15X511
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
€5.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Çapraz Ped
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipKaplanmış
Destek MalzemesiPamuk
Destek AğırlığıX
RenkKahverengi
sınıfİLE
Kumtaşı80
uzunluk1.5 "
Maks. RPM23000
Kalınlık1 / 2 "
Konu Boyutu8-32
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. RPMgenişlikÜcret
MERIT 08834184402 Çapraz Ped 2-1/4 x 2-1/4 x 1/2 80 Kum | AA7GAD 15X512 088341844022.25 "180002.25 "€4.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834184465 Çapraz Ped 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 Grit
€5.05 / Adet