Merit 08834193421 | Flap Disk 4 1/2 İnç X 36 Kum 7/8 | 23z694 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834193421 Flap Disc 4 1/2 Inch x 36 Grit 7/8 | AB7RZD 23Z694

MERIT 08834193421 Flap Disk 4 1/2 İnç x 36 Grit 7/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7RZD Model: 08834193421Çapraz Referans: 23Z694

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Aşındırıcı TipKaplanmış
Destek MalzemesiAlüminyum
Destek AğırlığıY
Disk Çapı4.5 "
Disk türü29 yazın
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı36
Maks. RPM13,300
Montaj Ölçüsü7 / 8 "
Genel Disk Tipi29 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiFR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834193421 Flap Disk 4 1/2 İnç x 36 Grit 7/8
€13.27 / Adet