Merit 08834196911 | Genişletme Tamburu 3/4 X 1 İnç 17000 Rpm | 3x040 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 08834196911 Genişleyen Tambur 3/4 x 1 İnç 17000 Rpm | AD2ZGR 3X040

MERIT 08834196911 Genişleyen Tambur 3/4 x 1 İnç 17000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ZGR Model: 08834196911Çapraz Referans: 3X040
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
€8.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişleyen Tambur
Çap3 / 4 "
MalzemeKauçuk yastık
Maks. RPM17,000
Şaft Boyutu1 / 4 "
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8466925090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapMaks. RPMŞaft BoyutugenişlikÜcret
MERIT 08834196916 Genişleyen Tambur 1 x 1 İnç 18000 Rpm 1/4 İnç | AD2ZGT 3X042 088341969161"18,0001 / 4 "1"€8.06
MERIT 08834196922 Genişleyen Tambur 1-1 / 2 x 1-1 / 2 İnç | AD2ZGU 3X044 088341969221.5 "10,0001 / 4 "1.5 "€16.09
MERIT 08834196926 Genişleyen Tambur 2 x 1 İnç 11000 Rpm 1/4 İnç | AD2ZGV 3X046 088341969262"11,0001 / 4 "1"€11.96
MERIT 08834196931 Genişleyen Tambur 3 x 3 İnç 3000 Rpm 3/8 İnç | AD2ZGW 3X048 088341969313"30003 / 8 "3"€51.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 08834196911 Genişleyen Tambur 3/4 x 1 İnç 17000 Rpm
€8.36 / Adet