Merit 66623355602 | Arbor Montaj Diski 4-1/2 X 7/8 İnç 36g - 25'li Paket | 1kyb4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 66623355602 Arbor Montaj Diski 4-1 / 2 x 7/8 İnç 36g - 25'li Paket | AB2BGQ 1KYB4

MERIT 66623355602 Mil Montaj Diski 4-1/2 x 7/8 İnç 36g - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BGQ Model: 66623355602Çapraz Referans: 1KYB4
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
€109.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Zımpara Diski
Aşındırıcı MalzemeSeramik Alüminyum Oksit
Aşındırıcı TipKapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı
Destek Malzemesilif
Destek AğırlığıY
RenkKahverengi
Disk Çapı4.5 "
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı36
Maks. RPM11,000
Montaj Deliği Boyutu7 / 8 "
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeRenkDisk ÇapıKumtaşıMaks. RPMpaket adetÜcret
MERIT 66623357295 Arbor Mount Zımpara Diski 7 x 7/8 24g - 25'li Paket | AB2BCA 1KWL4 66623357295Zirkonyum Alüminyum OksitMavi7"24860025€109.95
MERIT 66623357276 Arbor Mount Zımpara Diski 5 x 7/8 İnç 24g - 25'li Paket | AB2BCC 1KWL6 66623357276Aluminyum oksitKahverengi5"2410,00025€46.04
MERIT 66623357290 Mil Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 24g - 25'li Paket | AB2BCD 1KWL7 66623357290Zirkonyum Alüminyum OksitMavi5"2410,00025€80.47
MERIT 66623355597 Mil Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 24g - 25'li Paket | AB2BCE 1KWL8 66623355597Seramik Alüminyum OksitKahverengi5"2410,00025€114.86
MERIT 66623357277 Arbor Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 İnç 36g - 25'li Paket | AB2BCF 1KWL9 66623357277Aluminyum oksitKahverengi5"3610,00025€46.04
MERIT 66623355598 Arbor Mount Zımpara Diski 5 x 7/8 36g - 25'li Paket | AB2BCH 1KXL2 66623355598Seramik Alüminyum OksitKahverengi5"3610,00025€106.09
MERIT 66623353309 Arbor Montajlı Zımpara Diski 4-1 / 2 x 7/8 24g - 25'li Paket | AB2BGK 1KYA8 66623353309Aluminyum oksitKahverengi4.5 "2411,00025€42.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 66623355602 Mil Montaj Diski 4-1/2 x 7/8 İnç 36g - 25'li Paket
€109.16 / paket