MERIT 69957399659 Hızlı Değiştirilebilir Zımpara Diski, İnce Dereceli, 3" Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Değiştirilebilir Disk |
Aşındırıcı Malzeme | Aluminyum oksit |
Aşındırıcı Tip | Kaplanmış |
Ek tipi | 2 yazın |
Destek Malzemesi | kumaş |
Destek Ağırlığı | Y |
Renk | Kahverengi |
Disk Çapı | 3" |
sınıf | Çok iyi |
Kumtaşı | 240 |
Maks. RPM | 20,000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.41 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Aşındırıcı Malzeme | Ek tipi | Renk | Disk Çapı | sınıf | Kumtaşı | Maks. RPM | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69957399766 | Aluminyum oksit | 1 yazın | Kahverengi | 1.5 " | Kaba | 80 | 30,000 | 100 | €110.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
69957399795 | Aluminyum oksit | 1 yazın | Kahverengi | 3" | Çok iyi | 240 | 20,000 | 50 | €105.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
69957399686 | Aluminyum oksit | 3 yazın | Kahverengi | 1" | Kaba | 80 | 40,000 | 100 | €66.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
69957399696 | Aluminyum oksit | 3 yazın | Kahverengi | 1.5 " | Kaba | 50 | 30,000 | 100 | €109.83 | ||
69957399705 | Aluminyum oksit | 3 yazın | Kahverengi | 2" | Ekstra Kaba | 24 | 30,000 | 100 | €153.71 | ||
69957399714 | Aluminyum oksit | 3 yazın | Kahverengi | 2" | İnce | 180 | 30,000 | 100 | €124.12 | ||
69957399637 | Aluminyum oksit | 2 yazın | Kahverengi | 2" | Ekstra Kaba | 24 | 30,000 | 100 | €166.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00