MERSEN FERRAZ 22053 Sigorta Tabanı, 250V, 200A H ve K Sınıfı, 3 Kutuplu, Kalay Kaplı, Bakır Kutu
ÜRÜNLER: CH4QUZ
Model: 22053
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | fenolik |
Current Rating | 200A |
Sigorta Sınıfı | H/K sınıfı |
Yükseklik | 2.9 " |
uzunluk | 8" |
Maks. Sigorta Değeri | 200A |
Kutup sayısı | 3 Pole |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.97 |
Gemi genişliği (cm) | 20.62 |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Current Rating | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sigorta Değeri | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20300 | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | engerek | 0.91 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
20301 | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 1 | 1.25 " | €18.47 | ||
20302 | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 2 | 2.03 " | €29.22 | ||
20303 | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 3 | 3" | €43.29 | ||
20305 | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | engerek | 0.91 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
20306 | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 1 Pole | 1.25 " | €19.87 | ||
20307 | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 2 Pole | 2.03 " | €50.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00