MERSEN FERRAZ 30350 Sigorta Tabanı, Cüce, 600V, 30A, Toplayıcı, Kalay Kaplama, Bakır Kutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Current Rating | 30A |
Sigorta Sınıfı | cüce |
Yükseklik | 1.31 " |
uzunluk | 3.04 " |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | engerek |
genişlik | 0.75 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 7.92 |
PLATFORM | Model | + | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
30310 | Sigorta Tabanı | engerek | 0.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
30311 | Sigorta Tabanı | 1 | 0.85 " | €8.05 | ||
30312 | Sigorta Tabanı | 2 | 1.6 " | €21.34 | ||
30313 | Sigorta Tabanı | 3 | 2.35 " | €21.79 | ||
30320 | Sigorta Tabanı | engerek | 0.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
30321 | Sigorta Tabanı | 1 Pole | 0.85 " | €15.11 | ||
30322 | Sigorta Tabanı | 2 Pole | 1.6 " | €15.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00