MERSEN FERRAZ 70317 Yarı İletken Sigorta Tabanı, 750V, 30A, 2 Kutuplu Kalay Kaplama, Bakır Vida
Madde: CH4RPR
Model: 70317
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 750V |
gövde Malzemesi | Termoplastik |
Current Rating | 30A |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 1.37 " |
uzunluk | 3" |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | 2 Pole |
Puanlanmıs tork | 20 lbs. |
genişlik | 2.03 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.54 |
Gemi genişliği (cm) | 9.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00