MERSEN FERRAZ 70305 Yarı İletken Sigorta Tabanı, 750V, 30A, Toplayıcı, Kalay Kaplama, Alüminyum Kutu
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tabanı |
AC Voltaj Derecesi | 750V |
gövde Malzemesi | Termoplastik |
Current Rating | 30A |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 1.37 " |
uzunluk | 3" |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | engerek |
genişlik | 0.97 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.54 |
Gemi genişliği (cm) | 9.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00