MERSEN FERRAZ A150C75-10 Kondansatör Sigortası, Orta Gerilim, 1500V 75A, Tip 10, Karşılık
ÜRÜNLER: CH4TQU
Modeli: A150C75-10
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondansatör Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 1500V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 75A |
Çap | 1.42 " |
uzunluk | 7.08 " |
Montaj | Doğrudan Dağı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.29 |
Gemi genişliği (cm) | 4.29 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Çap | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A100C60-30 | 1000V | 60A | 1.1 " | 1.24 " | 6.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A150C100-10 | 1500V | 100A | 1.42 " | - | 7.08 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A150C125-10 | 1500V | 125A | 1.42 " | - | 7.08 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A150C125-40 | 1500V | 125A | 1.75 " | - | 6.84 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A150C140-20 | 1500V | 140A | 1.1 " | 3" | 6.61 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A150C140-40 | 1500V | 140A | 1.75 " | - | 6.84 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A150C150-10 | 1500V | 150A | 1.42 " | - | 7.08 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00