MERSEN FERRAZ A155B4D0R0-38X Sigorta, Orta Gerilim, 15500V, 38X, R Dereceli, Cıvatalı Montaj Karşılığı
Madde: CH4TRH
Model: A155B4D0R0-38X
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 15500V |
gövde Malzemesi | GMG |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 11.63 " |
uzunluk | 25.1 " |
Montaj | Bulonlu |
hız | R Derecelendirilmiş |
genişlik | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 80.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A155B2D0R0-12R | 7.63 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
A155B2D0R0-9R | 7.63 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
A155B3D0R0-18X | 11.63 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
A155B3D0R0-24X | 11.63 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
A155B4D0R0-32X | 11.63 " | 7" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00