MERSEN FERRAZ A250C75-10 Kondansatör Sigortası, Orta Gerilim, 2500V 75A, Tip 10, Karşılık
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondansatör Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 2500V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 75A |
Çap | 1.42 " |
uzunluk | 7.67 " |
Montaj | Doğrudan Dağı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.29 |
Gemi genişliği (cm) | 4.29 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A200C165-10 | 2000V | 165A | 1.42 " | 7.67 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A200C175-10 | 2000V | 175A | 1.42 " | 7.67 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A200C200-10 | 2000V | 200A | 1.42 " | 7.67 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A250C100-30 | 2500V | 100A | 1.1 " | 9.41 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A250C110-30 | 2500V | 110A | 1.1 " | 9.41 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A250C125-30 | 2500V | 125A | 1.1 " | 9.41 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A250C150-10 | 2500V | 150A | 1.42 " | 7.67 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00