JOBOX 1-758640 Alev Alabilir Güvenlik Kabini, Manuel Kapatma, 46.12 x 30.2 x 66.71 İnç Boyut, Sarı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapasite | 60 gal. |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükseklik | 66.71 " |
uzunluk | 46.12 " |
Malzeme | Çelik |
Ambalajlar | Karton kutu |
genişlik | 30.2 " |
A. NFPA veya Ulusal Yangından Korunma Derneği, yangın olasılığını ve etkilerini en aza indirmek için 300'den fazla mutabakat kodu ve standardı yayınlayan bir Amerikan derneğidir.
A. Crescent Jobox 1-758640 yanıcı güvenlik kabini, üstün korozyon, aşınma ve talaş ve çizilme direnci sunmak için yüksek kaliteli toz boya kaplamasıyla birlikte gelir.
A. Yanıcı güvenlik kabinleri, yangın tehlikeleri sırasında maksimum koruma sağlamak ve yetkisiz erişimi önlemek için üç noktalı kilitleme sistemi ile manuel olarak kapanan kapılara (180 dereceye kadar açılır) sahiptir.
C. JOBOX sarı dolapları yanıcı kimyasalları ve sıvıları depolamak için kullanılırken, kırmızı renkli dolaplar boyalar, mürekkepler ve yanıcı sıvılar için idealdir.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Kırmızı | €1,430.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750620 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Yeşil | €1,482.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-750640 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Çelik | Sarı | €1,362.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Kırmızı | €1,884.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Çelik | Yeşil | €1,962.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-753640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | Çelik | Sarı | €1,871.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
1-756610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Çelik | Kırmızı | €2,260.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00