MERSEN FERRAZ A2Y7-1 Akım Sınırlayıcı Sigorta, 250V, 7A
Madde: CH4UEX
Modeli: A2Y7-1
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 7A |
Çap | 0.56 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
uzunluk | 2" |
Montaj | Klips |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.02 |
Gemi genişliği (cm) | 5.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00