MERSEN FERRAZ A30QS125-4IL Yarı İletken Sigorta, Yüksek Hızlı, 300V, 125A, aR Sınıfı
Madde: CH4UHD
Modeli: A30QS125-4IL
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 300V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 125A |
Çap | 1.72 " |
uzunluk | 3.13 " |
Montaj | Bulonlu |
hız | Yüksek Hızlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.29 |
Gemi genişliği (cm) | 13.18 |
PLATFORM | Model | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A30QS125-4 | 1.22 " | €125.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00