HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Dört Çıkışlı Priz, Hastane Sınıfı, 2 Kutuplu
stil | Model | Voltaj derecesi | Amper | Renk | Tel Boyutu | Current Rating | HP | Maks. Alan sayısı HP | NEMA Yapılandırması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL415H | 125 V | 15 | Kahverengi | # 14 AWG - # 12 AWG | 15 | 1/2 | 0.5 | 5-15R | €75.95 | |
B | HBL420HR | 125 VAC | 20 | Kırmızı | # 12 AWG | 20 | 1 | 1 | 5-20R | €88.45 | |
C | HBL420H | 125 VAC | 20 | Kahverengi | # 12 AWG | 20 | 1 | 1 | 5-20R | €89.74 | |
D | HBL415HI | 125 VAC | 15 | Fildişi | # 14 AWG - # 12 AWG | 15 | 1/2 | 0.5 | 5-15R | €75.77 | |
E | HBL420HI | 125 VAC | 20 | Fildişi | # 12 AWG | 20 | 1 | 1 | 5-20R | €86.18 |
Dört Çıkış Prizi, Hastane Sınıfı, 2 Kutuplu
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems 4-Plex, hastane sınıfı prizler, elektrik ekipmanlarını elektrik şebekesine bağlarken, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşimler veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önler. Bu 4 çıkışlı dişi prizler, darbe direnci ve dayanıklılık için ve 75 °C'ye kadar sürekli çalışma sıcaklıklarına dayanmak için bir polikarbonat yüzeye, pirinç kontaklara ve PBT tabanına sahiptir. Kurulumlar sırasında daha hızlı optimizasyon için arka ve yan kablolara ve halkalı ankraj deliklerine sahiptirler. hızlı ve kolay sonlandırmalar için katı kabloyu sabitlemek için. 125 ve 15A akım derecelerinde mevcut olan bu kahverengi, fildişi ve kırmızı renkli 20V prizlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıhhi Boru Bağlantı Parçaları
- Durometreler
- Taşınabilir Gaz Motorlu Hava Kompresörleri
- Yangın Hortumu ve Yangın Söndürme Aksesuarları
- Eldiven Dağıtıcıları
- Egzoz fanları
- Soğutma
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Plastik maddeler
- BRADY Boru İşaretleyici, Gaz
- DAYTON Tip 3VX Güç Aktarma V Kayışları
- APPROVED VENDOR Pirinç FNPT Dirsek, 90 Derece
- SQUARE D Q2M Serisi Cıvata Bağlantılı Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- DAYTON Kayış Tahrikli Egzoz Fanları Tahrik Paketleri Olmadan, 54 İnç Bıçak
- PELICAN Ayak Dolabı 33 L x 17 W Yeşil
- HOFFMAN Proline Serisi Tip 12 Endüstriyel Panolar
- BANJO FITTINGS Pistonlar
- SPEARS VALVES PVC Y Filtreler, SR Dişli Uçlar, EPDM Contalar PVC Ekran
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI'li Güç Dağıtım Tertibatı