MERSEN FERRAZ A4BQ3000-TA Gecikmeli Sigorta, 600V, 3000A, Sınıf L
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 3000A |
Çap | 5" |
Sigorta Sınıfı | L sınıfı |
uzunluk | 10.75 " |
Montaj | Bulonlu |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.62 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | Çap | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BQ1000 | 1000A | 1000A | 2.5 " | Zaman Gecikmeli Sigorta | 10.75 " | €519.27 | ||
A4BQ1200 | 1200A | - | - | Sigorta | - | €1,218.13 | ||
A4BQ1400 | 1400A | 1400A | 3" | Zaman Gecikmeli Sigorta | 10.75 " | €878.18 | ||
A4BQ1500 | 1500A | 1500A | 3" | Zaman Gecikmeli Sigorta | 10.75 " | €1,263.21 | ||
A4BQ1600 | 1600A | 1600A | 3" | Zaman Gecikmeli Sigorta | 10.75 " | €1,323.20 | ||
A4BQ1800 | 1800A | 1800A | 3.5 " | Zaman Gecikmeli Sigorta | 10.75 " | €945.00 | ||
A4BQ2000 | 2000A | - | - | Sigorta | - | €1,370.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00