MERSEN FERRAZ A4J110EI Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 110A, Sınıf J
Madde: CH4UUV
Modeli: A4J110EI
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 110A |
Çap | 1.62 " |
Sigorta Sınıfı | Sınıf J |
uzunluk | 5.75 " |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.54 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
Model | Amper | gövde Malzemesi | Current Rating | Çap | uzunluk | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4J1 | 1A | Çoklu Tüp | 1A | 0.81 " | 2.25 " | Hızlı Oyunculuk | €15.60 | |
A4J10 | 10A | Çoklu Tüp | 10A | 0.81 " | 2.25 " | Hızlı Oyunculuk | - | TEKLİF TALEBİ
|
A4J100 | 100A | GMG | 100A | 1.06 " | 4.63 " | Hızlı Oyunculuk | €45.35 | |
A4J110 | 110A | GMG | 110A | 1.62 " | 5.75 " | Hızlı Oyunculuk | €92.53 | |
A4J125 | 125A | GMG | 125A | 1.62 " | 5.75 " | Hızlı Oyunculuk | €79.02 | |
A4J15 | 15A | Çoklu Tüp | 15A | 0.81 " | 2.25 " | Hızlı Oyunculuk | €17.84 | |
A4J150 | 150A | GMG | 150A | 1.62 " | 5.75 " | Hızlı Oyunculuk | €79.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00