Mersen Ferraz A4j175 | Sigorta, Hızlı Tepkili, 600v, 175a, Sınıf J, 1 Kutuplu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERSEN FERRAZ A4J175 Sigorta, Hızlı Etkili, 600V, 175A, Sınıf J, 1 Kutuplu | AG8LKN

MERSEN FERRAZ A4J175 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 175A, J Sınıfı, 1 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8LKN Modeli: A4J175
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
€79.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
Amper175A
gövde MalzemesiGMG
Current Rating175A
Çap1.62 "
çerçeve TipiA4J
Sigorta SınıfıSınıf J
uzunluk5.75 "
MontajKlips
Kutup sayısı1
hızHızlı Oyunculuk
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)4.29
Gemi genişliği (cm)4.29

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmpergövde MalzemesiCurrent RatingÇapuzunlukhızÜcret
MERSEN FERRAZ A4J1 Sigorta, Hızlı Etkili, 600V, 1A, Sınıf J, 1 Kutuplu | AG8LKF A4J11AÇoklu Tüp1A0.81 "2.25 "Hızlı Oyunculuk€15.60
MERSEN FERRAZ A4J10 Sigorta, Hızlı Etkili, 600V, 10A, Sınıf J, 1 Kutuplu | AG8LKG A4J1010AÇoklu Tüp10A0.81 "2.25 "Hızlı Oyunculuk-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ A4J100 Sigorta, Hızlı Etkili, 600V, 100A, Sınıf J, 1 Kutuplu | AG8LKH A4J100100AGMG100A1.06 "4.63 "Hızlı Oyunculuk€45.35
MERSEN FERRAZ A4J110 Sigorta, Hızlı Etkili, 600V, 110A, Sınıf J, 1 Kutuplu | AG8LKJ A4J110110AGMG110A1.62 "5.75 "Hızlı Oyunculuk€92.53
MERSEN FERRAZ A4J125 Sigorta, Hızlı Etkili, 600V, 125A, Sınıf J, 1 Kutuplu | AG8LKK A4J125125AGMG125A1.62 "5.75 "Hızlı Oyunculuk€79.02
MERSEN FERRAZ A4J15 Sigorta, Hızlı Etkili, 600V, 15A, J Sınıfı, 1 Kutuplu | AG8LKL A4J1515AÇoklu Tüp15A0.81 "2.25 "Hızlı Oyunculuk€17.84
MERSEN FERRAZ A4J150 Sigorta, Hızlı Etkili, 600V, 150A, Sınıf J, 1 Kutuplu | AG8LKM A4J150150AGMG150A1.62 "5.75 "Hızlı Oyunculuk€79.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ A4J175 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 175A, J Sınıfı, 1 Kutuplu
€79.02 / Adet