SHARP VANALAR Karbon Çelik Hat İçi Küresel Vana, FNPT x FNPT
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Kolu Malzeme | Maks. Basınç | Vana Yapısı | Boru Boyutu | Liman | Conta Malzemesi | Koltuk malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SV50C74003 | 0 Derece ila 200 Derece F | Çinko kaplamalı çelik | 3000 psi'lik WOG | 2-Piece | 3 / 8 " | Her Şey Dahil | PTFE | Delrin (R) | €141.71 | |
A | SV50C74010 | 0 Derece ila 200 Derece F | PVC Kulplu Çinko Kaplama Çelik | 3000 psi'lik WOG | 2-Piece | 1" | Her Şey Dahil | PTFE | Delrin (R) | €329.79 | |
B | SV39034TE006 | 0 Derece ila 450 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 1000 psi'lik WOG | 3-Piece | 3 / 4 " | Her Şey Dahil | RTFE | RTFE | €95.42 | |
B | SV39034TE004 | 0 Derece ila 450 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 1000 psi'lik WOG | 3-Piece | 1 / 2 " | Her Şey Dahil | RTFE | RTFE | €69.80 | |
B | SV39034TE010 | 0 Derece ila 450 Derece F | PVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik | 1000 psi'lik WOG | 3-Piece | 1" | Her Şey Dahil | RTFE | RTFE | €152.81 | |
B | SV39034TE020 | 0 Derece ila 450 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 1000 psi'lik WOG | 3-Piece | 2" | Her Şey Dahil | RTFE | RTFE | €347.50 | |
C | SV8446MTTE * 010 | 0 Derece ila 500 Derece F | 304 Paslanmaz Çelik | 1480 psi'lik WOG | 3-Piece | 1" | Standart | PTFE | TFM (TM) PTFE | €237.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fayans ve Derz Fırçaları
- Kule Işık Meclisleri
- Hortum Emniyet Kabloları
- Vakum ve Basınç Tahliye Vanaları
- Akümülatör Tamir Takımları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- El Arabaları
- hava Filtreleri
- vibratör
- Paslanmaz çelik
- TRI-ARC Merdiven Üniteleri
- WISS Ofset Havacılık Snips
- KABELSCHLEPP Mikro kanal (tm) Açık Naylon
- FLOWLINE Yan Montaj Braketi
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 15/16-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valf Kutuları, Program 40 x Program 40, FKM
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS salsa yemekleri
- FANTECH HEPA Filtreler
- TIMKEN SDAF223 Serisi Düz Delikli Montaj Yastık Bloğu