MERSEN FERRAZ A6D200/400R Gecikmeli Sigorta, 600V, 200A, Sınıf RK1
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 200A |
Çap | 2.56 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | Sınıf RK1 |
uzunluk | 11.63 " |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.65 |
Gemi genişliği (cm) | 6.65 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | Çap | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6D100R | 100A | 100A | 1.31 " | Zaman Gecikmeli Sigorta | 7.88 " | €144.38 | ||
A6D10R | 10A | - | - | Sigorta | - | €30.72 | ||
A6D110R | 110A | 0.1A | 0.81 " | Zaman Gecikmeli Sigorta | 5" | €280.80 | ||
A6D125R | 125A | 125A | 1.81 " | Zaman Gecikmeli Sigorta | 9.63 " | €305.09 | ||
A6D12R | 12A | 12A | 0.81 " | Zaman Gecikmeli Sigorta | 5" | €39.09 | ||
A6D150R | 150A | 150A | 1.81 " | Zaman Gecikmeli Sigorta | 9.63 " | €278.84 | ||
A6D15R | 15A | - | - | Sigorta | - | €40.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00