MERSEN FERRAZ A6T50-BPK Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 50A, T Sınıfı, Toplu
Öğe: CH4VLH
Modeli: A6T50-BPK
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 50A |
Çap | 0.81 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | T Sınıfı |
uzunluk | 1.57 " |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.77 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
PLATFORM | Model | Amper | Current Rating | Çap | uzunluk | Montaj | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6T1 | 1A | 1A | 0.57 " | 1.5 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €31.64 | ||
A6T10 | 10A | 10A | 0.57 " | 1.5 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €25.80 | ||
A6T110 | 110A | - | - | - | - | - | €52.14 | ||
A6T125 | 125A | 125A | 1.07 " | 3.26 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €92.40 | ||
A6T15 | 15A | 15A | 0.57 " | 1.5 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €18.05 | ||
A6T150 | 150A | 150A | 1.07 " | 3.26 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €49.76 | ||
A6T175 | 175A | 175A | 1.07 " | 3.26 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €52.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00