Mersen Ferraz A70qs800-4 | Yarı İletken, Yüksek Hızlı, 700v, 800a, Ar Sınıfı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Yarı İletken, Yüksek Hızlı, 700V, 800A, aR Sınıfı | CH4VZE

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Yarı İletken, Yüksek Hız, 700V, 800A, aR Sınıfı

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH4VZE Modeli: A70QS800-4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€375.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
AC Voltaj Derecesi700V
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut TipiCıvata-On
Current Rating800A
DC Gerilim Değerlendirmesi700V DC
Çap2 1 / 2 "
ElemanTek
Sigorta Dia.2 1 / 2 "
Sigorta Uzunluğu7 1 / 16 "
Kesme Değerlendirmesi100V DC'de 700kA, 200V AC'de 700kA
uzunluk7 1 / 16 "
MontajBulonlu
Ürün Veri Sayfasımersen-ferraz-a70qs800-4.pdf
hızHızlı Oyunculuk
Görsel GöstergeBelirtici Olmayan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.21
Gemi yüksekliği (cm)6.05
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)6.35

Ürün Detayı:

Mersen Ferraz A70QS800-4 yarı iletken sigorta, endüstriyel ortamlarda ve güç dağıtım sistemlerinde, yarı iletken cihazları aşırı akım olaylarından korumak, operasyonel bütünlüğü sağlamak ve hasarları önlemek için kullanılır. Güvenli ve güvenilir kurulum sağlayan cıvatalı bir montaj mekanizması sunar. AC Max IR veya 40 kA kesme kapasitesiyle aşırı akım koşullarına karşı sağlam koruma sağlar. Bu sigorta, gelişmiş elektrik iletkenliği ve korozyon direnci için kalay kaplı bir bakır bağlantıya/terminale sahiptir. Daha fazla stabilite için cıvatalı bağlantı / terminal tipiyle birlikte gelir. Bu sigorta, çeşitli ortamlarda daha fazla dayanıklılık ve direnç sağlamak için bir GMG gövdesine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu sigorta için önerilen herhangi bir test prosedürü var mı?

C. Spesifik test prosedürleri değişiklik gösterse de, sigortanın işlevselliğini sağlamak için aşırı akım koşullarının periyodik olarak simüle edilmesi tavsiye edilir.

S. Mersen Ferraz A70QS800-4 yarı iletken sigortayı nasıl kurabilirim?

A.

  • Uygun bir montaj yeri seçin.
  • Sigortayı güvenli bir şekilde yerine vidalayın.
  • Giriş ve çıkış terminallerini bağlayın.
  • Cıvatalarda uygun torkun olduğundan emin olun.
  • Güvenli kurulum için üreticinin yönergelerini izleyin.

S. Yarı iletken sigorta seçerken hangi faktörü dikkate almalıyım?

A.

  • Uygulamanız için uygun akım değerine sahip bir sigorta seçin.
  • Sigortanın voltaj değerinin sisteminizin gereksinimlerine uygun olduğundan emin olun.
  • Hızlı veya yavaş atmaya karşı koruma için doğru hıza sahip bir sigorta seçin.
  • Sigortanın arıza akımlarını arıza olmadan idare etme yeteneğini göz önünde bulundurun.
  • Sigortanın ortamınızın sıcaklık ve nem aralığında çalıştığından emin olun.
  • Tercih ettiğiniz montaj yöntemiyle uyumluluğu doğrulayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiCurrent RatingÇapuzunlukhızÜcret
MERSEN FERRAZ A70QS100-4 Yarı İletken, Yüksek Hızlı, 700V, 100A, aR Sınıfı | CH4VWW A70QS100-4GMG100A1"4.38 "Yüksek Hızlı€82.59
MERSEN FERRAZ A70QS100-4IL Yarı İletken, Yüksek Hızlı, 700V, 100A, aR Sınıfı | CH4VWX A70QS100-4ILGMG100A1"4.38 "Yüksek Hızlı€216.99
MERSEN FERRAZ A70QS125-4 Yarı İletken, Yüksek Hızlı, 700V, 125A, aR Sınıfı, Tip 4 | CH4VWY A70QS125-4GMG125A1.22 "4.38 "Yüksek Hızlı€207.47
MERSEN FERRAZ A70QS125-4IL Yarı İletken, Yüksek Hızlı, 700V, 125A, aR Sınıfı, Tip 4 | CH4VWZ A70QS125-4ILGMG125A1.22 "4.38 "Yüksek Hızlı€240.76
MERSEN FERRAZ A70QS150-4 Yarı İletken, Yüksek Hızlı, 700V, 150A, aR Sınıfı, Tip 4 | CH4VXC A70QS150-4GMG150A1.22 "4.38 "Yüksek Hızlı€207.47
MERSEN FERRAZ A70QS150-4IL Yarı İletken, Yüksek Hızlı, 700V, 150A, aR Sınıfı, Tip 4 | CH4VXD A70QS150-4ILGMG150A1.22 "4.38 "Yüksek Hızlı€186.86
MERSEN FERRAZ A70QS175-4 Yarı İletken, Yüksek Hızlı, 700V, 175A, aR Sınıfı, Tip 4 | CH4VXG A70QS175-4GMG175A1.22 "4.38 "Yüksek Hızlı€185.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Yarı İletken, Yüksek Hız, 700V, 800A, aR Sınıfı
€375.26 / Adet