MERSEN FERRAZ ACK35 Forklift Sigortası, 125VAC/VDC, 35A
Öğe: CH4WBA
Modeli: ACK35Çapraz Referans: ACK10
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 125V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 35A |
Çap | 0.86 " |
uzunluk | 3.74 " |
Montaj | Bulonlu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.39 |
Gemi genişliği (cm) | 10.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00