Mersen Ferraz Atmr3-1/2 | Sigorta, Hızlı Tepkili, 600v, 3.5a, Class Cc, 1 Kutuplu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERSEN FERRAZ ATMR3-1/2 Sigorta, Hızlı Etkili, 600V, 3.5A, CC Sınıfı, 1 Kutuplu | AG8LXN

MERSEN FERRAZ ATMR3-1/2 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 3.5A, CC Sınıfı, 1 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8LXN Modeli: ATMR3-1 / 2
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
€15.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi600V
Amper3.5A
gövde MalzemesiGMG
Current Rating3.5A
Çap0.41 "
çerçeve TipiATMR
Sıklık50 / 60 Hz
Sigorta SınıfıCC Sınıfı
uzunluk1.5 "
MontajKlips
Kutup sayısı1
hızHızlı Oyunculuk
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.04

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperCurrent RatingÜcret
MERSEN FERRAZ ATMR1 Sigorta, 1 A, 600V AC | AG8LWV ATMR11A-€13.71
MERSEN FERRAZ ATMR1/10 Sigorta, 1/10 A, 600V AC | AG8LWW ATMR1 / 100.1A-€13.71
MERSEN FERRAZ ATMR1/2 Sigorta, 1/2 A, 600V AC | AG8LWX ATMR1 / 20.5A-€13.71
MERSEN FERRAZ ATMR1/8 Sigorta, Hızlı Tepkili, 600V, 0.125A, CC Sınıfı, 1 Kutuplu | AG8LWY ATMR1 / 80.125A0.125A€15.60
MERSEN FERRAZ ATMR10 Sigorta, 10 A, 600V AC | AG8LWZ ATMR1010A-€13.71
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/2 Sigorta, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LXA ATMR1-1 / 21.5A-€13.71
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 Sigorta, Hızlı Etkili, 600V, 1.25A, CC Sınıfı, 1 Kutuplu | AG8LXB ATMR1-1 / 41.25A1.25A€13.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ ATMR3-1/2 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 3.5A, CC Sınıfı, 1 Kutuplu
€15.60 / Adet