MERSEN FERRAZ D300613 Yarı İletken Sigorta

Madde: CH4WZN Model: D300613Çapraz Referans: PC71UD13C400EF

İle alın Mayıs 17, Cuma

Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)17.4
Gemi genişliği (cm)14

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
MERSEN FERRAZ A300518 Sigorta, 250A | CH4UFT PC71UD13C250TF A300518Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ A300610 Sigorta, 250A | CH4UFW PC71UD13C250EF A300610Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ A300840 Sigorta, 315A | CH4UGC PC71UD13C315PA A300840Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B300519 Sigorta, 315A | CH4WJC PC71UD13C315TF B300519Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B300611 Sigorta, 315A | CH4WJG PC71UD13C315EF B300611Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B300749 Sigorta, 160A | CH4WJM PC71UD13C160TF B300749Sigorta-
TEKLİF TALEBİ
MERSEN FERRAZ B301025 Sigorta, 160A | CH4WJN A130UD71TTI160 B301025Sigorta-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ D300613 Yarı İletken Sigorta