MERSEN FERRAZ FESC200 Kanada Sigortası, 600V, 200A, Blade Mount
Madde: CH4XJR
Modeli: FESC200
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanada Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | Çoklu Tüp |
Current Rating | 200A |
Çap | 1.59 " |
Sigorta Sınıfı | C Sınıfı |
uzunluk | 5.31 " |
Montaj | Bulonlu |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 14.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00