MERSEN FERRAZ GGA-V5 Gecikmeli Sigorta, 125V, 5A, 5 x 20mm Ebat
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 125V |
gövde Malzemesi | Cam |
Current Rating | 5A |
Çap | 0.2 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 3.83 " |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|
GGA-V1/10 | 250V | 0.1A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA-V1/2 | 250V | 0.5A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA-V1/4 | 250V | 0.25A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA-V1/8 | 250V | 0.125A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA-V1-1/2 | 250V | 1.5A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA-V1-1/4 | 250V | 1.25A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA-V1-6/10 | 250V | 1.6A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00