MERSEN FERRAZ GGA1/8 Gecikmeli Sigorta, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Cam
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Cam |
Current Rating | 0.125A |
Çap | 0.2 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 0.79 " |
Montaj | Klips |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.18 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|
GGA1/10 | 250V | 0.1A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA1/2 | 250V | 0.5A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA1/4 | 250V | 0.25A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA1-1 / 2 | 250V | 1.5A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA1-1 / 4 | 250V | 1.25A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA1-6 / 10 | 250V | 1.6A | - | TEKLİF TALEBİ
|
GGA2/10 | 250V | 0.2A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00