MERSEN FERRAZ GGC-V10 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 250V, 10A, 6 x 32mm Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Cam |
Current Rating | 10A |
Çap | 0.25 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 4.25 " |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GGC-V1/10 | 250V | 0.1A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GGC-V1/100 | 250V | 0.01A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GGC-V1/16 | 250V | 0.063A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GGC-V1/2 | 250V | 0.5A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GGC-V1/4 | 250V | 0.25A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GGC-V1/8 | 250V | 0.125A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GGC-V1-1/2 | 250V | 1.5A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00