MERSEN FERRAZ GSD1/16 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 250V, 0.063A, 5 x 20mm Boyut
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | Seramik |
Current Rating | 0.063A |
Çap | 0.2 " |
Sigorta Sınıfı | tamamlayıcı |
uzunluk | 0.79 " |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.18 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00