MERSEN FERRAZ HSJ300 Sigorta, Yüksek Hızlı, J Sınıfı, 600V, 300A
Madde: CH4ZAD
Modeli: HSJ300
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 300A |
Çap | 2.12 " |
Sigorta Sınıfı | Sınıf J |
uzunluk | 7.13 " |
Montaj | Klips |
hız | Yüksek Hızlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.38 |
Gemi genişliği (cm) | 5.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00