MERSEN FERRAZ MPDB62193 Güç Dağıtım Kutusu, Minyatür, 1000V, 175A, 3 Kutuplu, Bakır
Öğe: CH4ZQD
Modeli: MPDB62193
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Bloğu |
AC Voltaj Derecesi | 1000V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Yükseklik | 2.81 " |
uzunluk | 3.08 " |
Kutup sayısı | 3 Pole |
genişlik | 2.91 " |
PLATFORM | Model | İkincil Tel Aralığı (AWG) | derinlik | Yükseklik | genişlik | + | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDBC6263 | - | - | 0.08 " | 1.05 " | Dağıtım Bloğu Kapağı | 5.7 " | - | - | €6.13 | ||
MPDBC6667 | - | - | 0.08 " | 1.85 " | Dağıtım Bloğu Kapağı | 5.7 " | - | - | €10.11 | ||
MPDB63101 | 14 ila 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | Güç Dağıtım Bloğu | 3.08 " | 85 | 1 | €12.18 | ||
MPDB63131 | 14 ila 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | Güç Dağıtım Bloğu | 3.08 " | 175 | 1 | €26.04 | ||
MPDB63132 | 14 ila 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.98 " | Güç Dağıtım Bloğu | 3.08 " | 175 | 2 | €44.80 | ||
MPDB63133 | 14 ila 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 2.91 " | Güç Dağıtım Bloğu | 3.08 " | 175 | 3 | €57.00 | ||
MPDB63151 | 14 - 2/0 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | Güç Dağıtım Bloğu | 3.08 " | 175 | 1 | €24.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00