Mersen Ferraz Mpdb63151 | Dağıtım Bloğu, Standart, 600v, 175a, 1 Kutuplu | 25cc08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERSEN FERRAZ MPDB63151 Dağıtım Bloğu, Standart, 600V, 175A, 1 Kutuplu | AF8EBM 25CC08

MERSEN FERRAZ MPDB63151 Dağıtım Bloğu, Standart, 600V, 175A, 1 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EBM Modeli: MPDB63151Çapraz Referans: 25CC08
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
€24.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dağıtım Bloğu
AC Voltaj Derecesi1000V
gövde MalzemesiGFPC
derinlik2.81 "
Yükseklik2.81 "
uzunluk3.08 "
Maks. Alan sayısı Amper175
Kutup sayısı1
Birincil Tel Aralığı14 - 2/0 AWG
İkincil Bağlantı / Kutup1
İkincil Tel Aralığı (AWG)14 - 2/0 AWG
Voltaj derecesi600VAC/DC
genişlik1.05 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.32
Gemi uzunluğu (cm)17.15
Gemi genişliği (cm)7.95
HS kodu8536904000

Ürün Detayı:

  • Birincil Bağlantılar / Kutup (1)
  • Güç Dağıtım Blok Tasarımı (Açık)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİkincil Tel Aralığı (AWG)derinlikYükseklikgenişlik+uzunlukMaks. Alan sayısı AmperKutup sayısıÜcret
MERSEN FERRAZ MPDBC6263 Dağıtım Bloğu Kapağı, Plastik, 1 Kutuplu | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Dağıtım Bloğu Kapağı5.7 "--€6.13
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 Dağıtım Bloğu Kapağı, Plastik, 1 Kutuplu | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Dağıtım Bloğu Kapağı5.7 "--€10.11
MERSEN FERRAZ MPDB63101 Dağıtım Bloğu, Standart, 600V, 85A, 1 Kutuplu | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114 ila 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Güç Dağıtım Bloğu3.08 "851€12.18
MERSEN FERRAZ MPDB63131 Dağıtım Bloğu, Standart, 600V, 175A, 1 Kutuplu | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114 ila 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Güç Dağıtım Bloğu3.08 "1751€26.04
MERSEN FERRAZ MPDB63132 Dağıtım Bloğu, Standart, 600V, 175A, 1 Kutuplu | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214 ila 4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Güç Dağıtım Bloğu3.08 "1752€44.80
MERSEN FERRAZ MPDB63133 Dağıtım Bloğu, Standart, 600V, 175A, 1 Kutuplu | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314 ila 4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "Güç Dağıtım Bloğu3.08 "1753€57.00
MERSEN FERRAZ MPDB63152 Dağıtım Bloğu, Standart, 600V, 175A, 1 Kutuplu | AF8EBN 25CC09 MPDB6315214 - 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Güç Dağıtım Bloğu3.08 "1752€25.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ MPDB63151 Dağıtım Bloğu, Standart, 600V, 175A, 1 Kutuplu
€24.99 / Adet