MERSEN FERRAZ MPDB66053 Güç Dağıtım Kutusu, Ara, 1000V, 175A, 3 Kutuplu, Bakır
Madde: CH4ZRZ
Modeli: MPDB66053
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Bloğu |
AC Voltaj Derecesi | 1000V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Yükseklik | 3.25 " |
uzunluk | 3.08 " |
Kutup sayısı | 3 Pole |
Ürün Veri Sayfası | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
genişlik | 5.28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.82 |
Gemi genişliği (cm) | 13.41 |
Model | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | Kutup sayısı | İkincil Bağlantı / Kutup | İkincil Tel Aralığı (AWG) | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDB66233 | 5" | 400 | 3 | 2 | 1 / 4-20 x 1-1 / 8 Saplama | 5.28 " | €163.35 | |
MPDB66463 | 5" | 380 | 3 | 6 | 14 ila 2 AWG | 5.28 " | €351.57 | |
MPDB66000 | 3.08 " | - | engerek | - | - | 1.72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
MPDB66001 | 3.08 " | - | 1 Pole | - | - | 1.85 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
MPDB66002 | 3.08 " | - | 2 Pole | - | - | 3.57 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
MPDB66003 | 3.08 " | - | 3 Pole | - | - | 5.28 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
MPDB66010 | 3.08 " | - | engerek | - | - | 1.72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00